› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 3 poli Tmax T4 P FP HR per interruttori trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054739R1
Cod. Produttore 1SDA054739R1
Cod. EAN 8015644558604

Informazioni principali

  • Descrizione: T4 P FP 3P HR
  • Tipo: Plug-in fisso
  • Numero poli: 3 poli
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Applicazione: Per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile T4-T5 progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Questo componente a 3 poli supporta un collegamento a bullone e si presenta in esecuzione da incasso, ideale per l'integrazione in sistemi modulabili. La parte fissa è compatibile con interruttori plug-in Tmax T4 e T5, con una tensione nominale massima di 690 VAC e 750 VDC e una corrente nominale fino a 570 A. La struttura robusta e il fissaggio con bulloni assicurano stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, ottimizzando le prestazioni e la durata dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Plug-in fisso 3 poli Tmax T4 P FP HR per interruttori trifase