› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 3 poli orizzontale per interruttori Tmax XT2 impianti trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068189R1
Cod. Produttore 1SDA068189R1
Cod. EAN 8015644696252

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Tipologia: Parte fissa plug-in
  • Numero poli: 3 poli
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Materiali principali: Rame, acciaio, poliammide
  • Durata di vita: 20 anni
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

XT2 P FP 3P HR è un adattatore per interruttori rimovibili a 3 poli con collegamento a bullone, progettato per il fissaggio a incasso. Questo componente è parte della gamma di accessori per interruttori Tmax XT di ABB. È realizzato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile tramite bulloni, facilitando l'installazione con cavi o barre isolate. Il design modulare e compatto permette un montaggio efficiente con fissaggio a 70 mm, assicurando stabilità e facilità di manutenzione. L'adattatore è compatibile con sistemi elettrici trifase e si adatta perfettamente alle esigenze di distribuzione elettrica industriale e civile, offrendo elevata qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT2

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Plug-in fisso 3 poli orizzontale per interruttori Tmax XT2 impianti trifase