› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in 4 poli Tmax T, terminali posteriori verticali, impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054741R1
Cod. Produttore 1SDA054741R1
Cod. EAN 8015644558628

Informazioni principali

  • Descrizione: Fisso per Tmax 4 poli
  • Tipo: Plug-in con morsetti posteriori
  • Configurazione: 4 poli verticali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T4
  • Applicazione: Parte fissa per interruttori
  • Installazione: Montaggio posteriore
  • Materiale: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile progettata per i circuit breaker a innesto T4-T5, compatibile con modelli T4-T5 400 e T5 630. Supporta una tensione nominale massima di 690 VAC e 750 VDC e una corrente nominale fino a 570 A per il modello T5 630. La connessione elettrica principale avviene tramite raccordo a bullone, garantendo un collegamento sicuro e stabile. Il componente è realizzato per l’installazione ad incasso e si presenta con 4 poli, offrendo affidabilità e robustezza nelle applicazioni elettriche industriali. Il design modulare facilita l’integrazione nei sistemi esistenti, assicurando una manutenzione semplice e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Plug-in 4 poli Tmax T, terminali posteriori verticali, impianti elettrici