› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in 4 poli per interruttore Tmax XT con terminali estesi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068198R1
Cod. Produttore 1SDA068198R1
Cod. EAN 8015644020941

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Tipo: Plug-in fisso 4 poli
  • Terminali anteriori: Estesi
  • Materiale: Poliammide e metalli
  • Protezione: Compatibile con Tmax XT
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni
  • Riciclabilità: 83.3%

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio per interruttori rimovibili della serie SACE Tmax XT, versione XT4, con 4 poli e tipo di collegamento a bullone. Si tratta di una parte fissa da incasso, progettata per un fissaggio a 70 mm con vite M4 e chiave CH 7, adatta all'installazione con cavi o barre isolate, come specificato nelle istruzioni di montaggio (vedi pagine 1 e 2). Le dimensioni e la struttura consentono un montaggio preciso e sicuro, con terminali predisposti per connessioni elettriche affidabili. L'accessorio è compatibile con configurazioni a 4 poli e garantisce un'installazione conforme alle normative IEC-UL. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali, assicurando un collegamento stabile e durevole nel tempo. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche principali, come il numero di poli, il tipo di collegamento, la modalità di fissaggio e la compatibilità con i sistemi Tmax XT, senza menzionare linee o serie specifiche, in linea con le istruzioni fornite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Plug-in 4 poli per interruttore Tmax XT con terminali estesi per impianti elettrici