› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug fisso modulare 4 poli Tmax XT1 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068186R1
Cod. Produttore 1SDA068186R1
Cod. EAN 8015644696245

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Fisso plug-in 4 poli
  • Terminali: Posteriori orizzontali
  • Corrente nominale: 160A-1600A
  • Capacità di interruzione: Eccezionale
  • Materiale: Poliammide e metalli
  • Peso: 1,05 kg (3 poli riferimento)
  • Riciclabilità: 87,3%

Descrizione del prodotto

Il componente AB1SDA068186R1 è una parte fissa di interruttore rimovibile XT1 della serie SACE Tmax XT di ABB, progettata per un collegamento elettrico tramite raccordo a bullone. Si tratta di un accessorio per interruttori con 4 poli, realizzato per l’installazione da incasso. Questo dispositivo supporta una corrente nominale massima di 125A e consente il fissaggio a 70 mm. È adatto per l’uso con cavi o barre isolate, garantendo sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica. Le dimensioni e le caratteristiche meccaniche sono studiate per assicurare un montaggio preciso e stabile, con terminali compatibili con conduttori in rame o alluminio di varie sezioni, come indicato nelle istruzioni di installazione fornite da ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT1

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Plug fisso modulare 4 poli Tmax XT1 per impianti elettrici