Descrizione del prodotto
Spina PLUG CAT 6A passante a 8 poli RJ-45 non schermata, progettata per connettorizzare cavi Cca e realizzare bretelle di collegamento. Questo connettore trasparente supporta cavi di classe AWG 23-26 ed è caratterizzato da una forza massima di inserzione inferiore a 20N, garantendo oltre 750 cicli di inserzione. È adatto per applicazioni ad alta velocità con prestazioni fino a ATM 1200, 1000BASET (Gigabit Ethernet) e 1G FCBASE-T. La spina offre una resistenza di contatto di 20 mΩ, resistenza di isolamento di 500 mΩ e impedenza inferiore a 0.1 Ω, assicurando una trasmissione stabile e affidabile. Conforme alle normative ROHS e REACH, funziona in un intervallo di temperatura da -25 a +55 °C ed è facile da montare. Descrizione del produttore: Spina PLUG CAT 6A Passante a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)