Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287862
Cod. Produttore
287862
Cod. EAN
8016978110384

Informazioni di prodotto

PLUG6ST Plug CAT6 schermata

Documentazione tecnica

Spina PLUG CAT 6 schermata standard a 8 poli RJ-45 progettata per la connettorizzazione di cavi e la realizzazione di bretelle di collegamento ad alte prestazioni. Questo connettore CAT 6 garantisce una trasmissione dati affidabile fino a velocità Gigabit Ethernet (1000BASET) e ATM 1200, con una forza massima di inserzione di 20N e oltre 750 cicli di inserzione garantiti. Realizzato in metallo con classe AWG 23-26, assicura una resistenza di contatto di 20 mΩ e un isolamento di 500 mΩ, con un'impedenza inferiore a 0.1 Ω. Conforme alle normative ROHS e REACH, è adatto per temperature di lavoro da -25 a +55 °C. Facile da montare, rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni di rete professionali. Descrizione del produttore: Spina PLUG CAT 6 schermata standard a 8 poli RJ-45 per connettorizzazione di cavi e realizzazione di bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)

Produttore

Plug CAT6 schermato 8 poli RJ45 per cablaggio rete