Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287863
Cod. Produttore
287863
Cod. EAN
8016978110360

Informazioni di prodotto

PLUG6SP Plug CAT6 Schermata Pass

Documentazione tecnica

Spina PLUG CAT 6 schermata passante a 8 poli RJ-45, progettata per la connettorizzazione di cavi e la realizzazione di bretelle di collegamento. Questo connettore CAT 6 garantisce elevate prestazioni con una massima velocità di trasmissione fino a 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) e 1G FCBASE-T, assicurando una connessione stabile e affidabile. Realizzato in metallo, è conforme alle normative ROHS e REACH, con una forza massima di inserzione inferiore a 20N e una durata superiore a 750 cicli di inserzione. Adatto per cavi AWG 23-26, offre una resistenza di contatto di 20 mΩ e un’impedenza inferiore a 0,1 Ω, garantendo un’ottima qualità del segnale. La spina funziona in un intervallo di temperatura da -25 a +55 °C ed è facile da montare, ideale per applicazioni professionali di rete. Descrizione del produttore: Spina PLUG CAT 6 schermata passante a 8 poli RJ-45 schermata per connettorizzazione di cavi e realizzazione di bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)

Produttore

Plug CAT6 schermata passante 8 poli RJ-45 per cablaggio rete