Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV833984SP
Cod. Produttore
LV833984SP
Cod. EAN
3606481188489

Informazioni di prodotto

Plug calibro 3200A MTZ2 SP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensor plug 3200 A - MTZ2 - spare part

tipo di accessori

parte di codifica

Produttore

Sensor plug 3200 A - MTZ2 - spare part