› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Plinth flange 100x1000mm fissaggio strutture automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZN1000
Cod. Produttore ZN1000
Cod. EAN 8015646772589

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x1000 mm
  • Tipo: 2 flange zoccolo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme direttiva LVD
  • Norme: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

N.2 flange zoccolo di dimensioni 100x1000 mm (altezza x lunghezza), realizzate in materiale resistente, ideali per l’installazione e il fissaggio di strutture di automazione. Progettate per garantire stabilità e supporto nelle applicazioni elettriche, facilitano la sistemazione e il montaggio di componenti all’interno di quadri e involucri. La loro forma e dimensione permettono un’installazione precisa e sicura, contribuendo a un’efficiente organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: N.2 plinth flanges 100x1000mm HxW

Caratteristiche tecniche

larghezza

115 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

1030 mm

Adatto per armadi di larghezza

115 mm

Adatto per armadi di profondità

1030 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Plinth flange 100x1000mm fissaggio strutture automazione