› Civile residenziale › Serie Civili

PLEXO VELA - PLACCA IP55 4M BIANCA

Cod. Rexel LE680634
Cod. Produttore 680634
Cod. EAN 3245066806341

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 4
  • Tipo: Placca da incasso
  • Serie: PLEXO VELA
  • Installazione: Pareti lisce
  • Grado protezione valido a coperchio chiuso
  • Materiale: Resistente e impermeabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: plexo vela bianca - IP55 Placca da incasso IP55 - 4 moduli. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

115,6 mm

profondità

26 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

PLEXO VELA

PLEXO VELA - PLACCA IP55 4M BIANCA