› Civile residenziale › Serie Civili

PLEXO VELA - PLACCA IP55 3M GRIGIA

Cod. Rexel LE680633
Cod. Produttore 680633
Cod. EAN 3245066806334

Informazioni principali

  • Descrizione: PLacca IP55 3M grigia
  • Grado protezione: IP55
  • Numero moduli: 3 moduli
  • Serie: PLEXO VELA
  • Tipo installazione: Da incasso
  • Uso: Interno/esterno
  • Compatibilità: Superfici lisce
  • Colore: Grigio scuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: plexo vela scura - IP55 Placca da incasso IP55 - 3 moduli. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

122 mm

senza alogeni

altezza

100 mm

profondità

38 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

PLEXO VELA

PLEXO VELA - PLACCA IP55 3M GRIGIA