› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PLEXO-SCATOLA DI DERIVAZIONE 80X80X

Cod. Rexel LE092012
Cod. Produttore 092012
Cod. EAN 3245060920128

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80x45 mm
  • Indice protezione: IP55 - IK07
  • Materiale: Polistirene autoestinguente
  • Temperatura uso: -25°C a +45°C
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Passacavi: 7 a gradini intercambiabili
  • Chiusura: Coperchio a pressione con apertura utensile
  • Serie: PLEXO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole quadrate IP55. 80 x 80 x 45 mm. Con 7 passacavi art. 0919 10. Colore grigio RAL 7035. Cassetta e coperchio in polistirene. Temperature di utilizzo da –25 a +40°C. Resistente al calore anormale (autoestinguenti) T=650 °C. Entrate cavi mediante passacavi a gradini. Chiusura del coperchio a pressione. Apertura con utensile. Fornite con tappi di protezione delle viti di fissaggio a salvaguardia dell’ IP.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

94 mm

senza alogeni

profondità

52 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

94 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

sezione max. del conduttore

20 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

20 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO

PLEXO-SCATOLA DI DERIVAZIONE 80X80X