› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PLEXO-SCAT IP.55 105X105X55MM NON F

Cod. Rexel LE092020
Cod. Produttore 092020
Cod. EAN 3245060920203

Informazioni principali

  • Serie: PLEXO
  • Indice protezione: IP55 - IK07
  • Dimensioni: 105x105x55 mm
  • Materiale: ABS e polipropilene
  • Chiusura: viti isolanti piombabili
  • Temperatura uso: -25°C a +45°C
  • Diametro cavi accettati: 4-25 mm
  • Colore: grigio RAL 7035

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola quadrate IP55. 105 x 105 x 55 mm. Con lati non forati. Colore grigio RAL 7035. Chiusura del coperchio con viti isolanti imperdibili e piombabili a 1/4 di giro con indicazione “0 - 1”. Possibilità di appendere il coperchio alla cassetta, in posizione di attesa. Fissaggio a muro assicurato da 2 o 4 punti interni per tasselli diametro 5 mm max, o ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli diametro 4 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

116 mm

senza alogeni

profondità

60 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

116 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Chiusura a baionetta

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

PLEXO

PLEXO-SCAT IP.55 105X105X55MM NON F