Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035971
Cod. Produttore
035971
Cod. EAN
3245060359713

Informazioni di prodotto

PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.270X170X86

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola plastica 270 x 170 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente

adatto per parafulmine

coperchio/porta trasparente

adatto per uso esterno

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

numero di moduli

14

larghezza in unità di suddivisione

14

larghezza

190 mm

altezza

290 mm

numero RAL

7035

numero di file

1

profondità di incasso

94 mm

numero di ingressi per conduttori

4

profondità

94 mm

profondità interna

86 mm

classe di protezione

II

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK08

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

coperchio

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

Produttore

PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.270X170X