Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLEC60036842
Cod. Produttore
PLECO60036840G2
Cod. EAN
4099854187254

Informazioni di prodotto

PANEL ECO 600 600 E 36W 840

Documentazione tecnica

Pannelli da incasso quadrati, 600 x 600 mm. Caratteristiche del prodotto: Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficacia del sistema di 100 lm/W. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Dispositivo di controllo esterno incluso.

Serie

PANEL_ECO_600

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PANEL LED ECO 600x600 MM 36W 840

€ 33,95 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info