› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PLC sicurezza PLUTO B46 V2 46 I/O compatto industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020070R17
Cod. Produttore 2TLA020070R1700
Cod. EAN 7320500410615

Informazioni principali

  • Tipo: PLC di sicurezza
  • Ingressi: 24 failsafe
  • Uscite: 16 non-failsafe/failsafe
  • Relè: 4 uscite failsafe
  • Transistor: 2 uscite failsafe
  • Programmazione: Software Pluto Manager
  • Serie: Pluto
  • Applicazioni: sicurezza macchine

Descrizione del prodotto

Il PLC di sicurezza Pluto B46 V2 è un sistema programmabile progettato per applicazioni di sicurezza dove è essenziale evitare la perdita delle funzioni di sicurezza a causa di guasti nel sistema di controllo. Dotato di doppio microprocessore che controlla e monitora ogni funzione di sicurezza, garantisce un elevato livello di integrità dei dati e affidabilità operativa. Ogni ingresso è collegato separatamente a entrambi i processori, che eseguono programmi indipendenti confrontando continuamente i risultati per assicurare la correttezza. Il Pluto B46 V2 dispone di numerosi ingressi e uscite di sicurezza, tra cui 8 ingressi digitali (I0-I7), 8 ingressi digitali locali (I30-I37) e 8 ingressi digitali locali aggiuntivi (I40-I47), oltre a 8 uscite di sicurezza a relè e transistor, con la possibilità di gestire uscite non sicure locali. Supporta tensione di alimentazione in DC 24V e si integra in sistemi con bus Pluto per comunicazioni sicure. La struttura modulare con morsetti a vite rimovibili facilita l'installazione e la manutenzione, mentre la conformità agli standard di sicurezza EN 954-1 categoria 4, EN 62061 SIL3, EN 13849-1 categoria 4 e Performance level e, IEC 61508 SIL3 e altri, garantisce la conformità alle direttive europee per la sicurezza delle macchine. Il dispositivo è ideale per il controllo di sicurezza in applicazioni industriali, offrendo funzionalità avanzate di monitoraggio e diagnostica, con un design compatto per il montaggio su guida DIN. La gestione degli ingressi include anche la possibilità di utilizzare ingressi analogici e contatori, mentre le uscite sono progettate per garantire la massima affidabilità nelle operazioni di sicurezza. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Pluto is a cost effective, powerful and compact safety PLC for all machine safety applications. Most safety devices on the market can be connected directly to Pluto and multiple safety sensors can be connected to a single input and still achieve the highest safety level. Programming is done easily in the accompanying software Pluto Manager. Safety PLC with Pluto safety bus. Totally 46 I/O: 24 failsafe inputs + 16 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 4 individually failsafe relay outputs + 2 individually failsafe transistor outputs.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

Tipologia

Compatto

altezza

84 mm

profondità

120 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

40

numero di uscite digitali

22

numero di ingressi analogici

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

128 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

1 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

numero di uscite relè

4

numero max. di timer

256

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pluto

PLC sicurezza PLUTO B46 V2 46 I/O compatto industriale