› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PLC sicurezza PLUTO B20 V2 20 I/O 24V DC automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020070R46
Cod. Produttore 2TLA020070R4600
Cod. EAN 7320500410547

Informazioni principali

  • Ingresso failsafe: 8
  • Uscite failsafe: 8
  • Relè failsafe: 2
  • Transistor failsafe: 2
  • Totale I/O: 20
  • Programmazione: Pluto Manager
  • Serie: Pluto
  • Bus di sicurezza: Pluto Safety Bus

Descrizione del prodotto

PLUTO B20 V2 è un PLC di sicurezza compatto progettato per applicazioni di controllo in cui la sicurezza è fondamentale. Dotato di due uscite relè e alimentato a tensione continua (DC) a 24 V, garantisce un elevato livello di affidabilità grazie alla doppia elaborazione parallela effettuata da due microprocessori che monitorano reciprocamente le funzioni di sicurezza. Questo sistema ridondante assicura che ogni uscita di sicurezza venga attivata solo se entrambe le CPU confermano la correttezza delle condizioni logiche. Il dispositivo supporta fino a 256 timer programmabili e non dispone di interfacce hardware industrial ethernet o profinet, focalizzandosi su funzioni di sicurezza essenziali. La struttura modulare con montaggio su guida DIN e morsetti a vite facilita l’installazione e la manutenzione. PLUTO B20 V2 è conforme alle normative di sicurezza internazionali come EN ISO 13849-1 Categoria 4 e SIL3 secondo IEC 61508, garantendo prestazioni elevate in applicazioni industriali, impianti di processo e sistemi di automazione in cui la sicurezza operativa è prioritaria. La programmazione flessibile e la possibilità di interconnessione tramite bus CAN permettono di adattare il sistema a diverse configurazioni, mantenendo un elevato grado di sicurezza anche in sistemi distribuiti. La combinazione di affidabilità, sicurezza e facilità d’uso rende PLUTO B20 V2 una soluzione ideale per il controllo di sicurezza in ambito industriale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Pluto is a cost effective, powerful and compact safety PLC for all machine safety applications. Most safety devices on the market can be connected directly to Pluto and multiple safety sensors can be connected to a single input and still achieve the highest safety level. Programming is done easily in the accompanying software Pluto Manager. Safety PLC with Pluto safety bus. Totally 20 I/O: 8 failsafe inputs + 8 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 2 individually failsafe relay outputs + 2 individually failsafe transistor outputs.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Compatto

altezza

84 mm

profondità

120 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

12

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

128 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

1 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

numero di uscite relè

2

numero max. di timer

256

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pluto

PLC sicurezza PLUTO B20 V2 20 I/O 24V DC automazione industriale