Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287578
Cod. Produttore
287578
Cod. EAN
8016978104734

Informazioni di prodotto

PLC 1x8 MINI Spl. ott.1x8 SC/APC MINI

Documentazione tecnica

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 8 vie, ideale per la realizzazione di reti ottiche di edificio. Utilizza la tecnologia planar waveguide per garantire bassissime perdite d'inserzione e alte prestazioni. Dotato di connettori SC/APC e bretelle da 0,5 metri, presenta un design compatto con chip inserito all’interno di un tubolare senza necessità di blocco in ABS. Le fibre da 900 µm sono resistenti a sollecitazioni e curvature, assicurando un altissimo return loss e un isolamento superiore a 40 dB. Adatto per distribuzioni ottiche monomodali 9/125 nm, con guaina fibra G657 A1 e funzionamento garantito da -20 a +55 °C. Descrizione del produttore: Partitore ottico PLC miniaturizzato a 8 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

8

max. attenuazione di derivazione/distributore

10,9 DECIBEL

Produttore

PLC 1x8 mini splitter ottico SC/APC per distribuzione FTTH