Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287580
Cod. Produttore
287580
Cod. EAN
8016978104635

Informazioni di prodotto

PLC 1x16 MINI Spl.ott.1x16 SC/APC MINI

Documentazione tecnica

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 16 vie, ideale per la realizzazione di ROE di edificio. Utilizza tecnologia planar waveguide che garantisce bassissime perdite d'inserzione, offrendo alte prestazioni in una distribuzione ottica a basso costo. Dotato di connettori SC/APC, bretelle da 0,5 metri e design compatto senza blocco in ABS grazie al chip inserito in un tubolare. Le fibre in ingresso e uscita da 900µm assicurano maggiore resistenza a sollecitazioni e curvature. Caratteristiche tecniche includono perdita di inserzione inferiore a 14 dB, isolamento superiore a 40 dB e alta qualità di riflessione oltre 55 dB. Adatto a cavi monomodali 9/125 con guaina fibra G657 A1 e connettori simplex. Temperatura di lavoro da -20 a +55 °C. Conforme alla norma EN63000:2018. Descrizione del produttore: Partitore ottico PLC miniaturizzato a 16 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.

Tipologia

Distributore

tipo di collegamento

Altro

numero di uscite

16

max. attenuazione di derivazione/distributore

14 DECIBEL

Produttore

PLC 1x16 mini splitter ottico SC/APC per distribuzione FTTH