Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24020
Cod. Produttore
GW24020
Cod. EAN
8011564002296

Informazioni di prodotto

PLANCIA DA TAVOLO 6 POS.BIANCO
SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

composizione

cassetta apparente

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

numero dei moduli (per costruzione modulare)

6

profondità dell'apparecchio

60 mm

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9010

con telaio di copertura

con ingresso del cavo

larghezza dell'apparecchio

181 mm

altezza dell'apparecchio

91 mm

Serie

DOMOTICS,SY_PLACCHE_ACC__RF

colore

Bianco