Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO1052-40-CRI
Cod. Produttore
1052-40-CRI
Cod. EAN
8015421397099

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA IN VETRO OPALE SERIGRAFATO E27 IP20 41CM
Plafoniera in vetro opale serigrafato caratterizzata da un design elegante e moderno, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione diffusa e uniforme. Progettata per ospitare fino a due sorgenti luminose, garantisce una luce morbida e confortevole, valorizzando gli spazi con stile e funzionalità. La finitura serigrafata del vetro aggiunge un tocco decorativo raffinato, rendendo questo apparecchio adatto a diverse soluzioni di arredo elettrico. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto e da parete in vetro opale serigrafato con decori cristallo, particolari cromati. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Attacco E27 che consente dimontare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

410 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera vetro opale serigrafato E27 41cm design moderno illuminazione soffusa ambienti interni