Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROCHO003B
Cod. Produttore
CHO003B
Cod. EAN
8015421572823

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA TONDA BIANCA LED 30W IP20 3000K CRI80
Plafoniera tonda dal design essenziale e moderno, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Dotata di tecnologia LED da 30W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme con un basso consumo energetico. Ideale per ambienti interni, offre una buona protezione con grado IP2, assicurando durata e affidabilità. Perfetta per chi cerca una soluzione luminosa funzionale e di qualità, adatta a spazi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato. Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce. La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto. E' disponibile in due dimensioni e relative potenze, e in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

450 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2700 lm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera tonda bianca LED 30W 3000K CRI80 per ambienti interni residenziali e commerciali