Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRODIN105
Cod. Produttore
DIN105
Cod. EAN
8015421664917

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA STAGNA GRIGIA LED 44W 120° IP65 4000K CRI80
Plafoniera stagna di colore grigio, dotata di tecnologia LED da 44W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per ambienti che richiedono protezione da umidità e polvere, questa plafoniera combina robustezza e design funzionale, ideale per installazioni in spazi interni ed esterni con necessità di resistenza agli agenti atmosferici. La sua struttura compatta assicura facilità di montaggio e manutenzione, offrendo al contempo un'illuminazione uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: Apparecchio stagno LED o con attacco G13 per solitubi LED con alimentazione diretta 220/240V, monolampada o bilampada, applicabile a parete o soffitto. Struttura in ABS grigio e diffusore in policarbonato, opale per la versione con LED integrato, trasparente e rigato internamente per la versione con attacco G13. Protezione IP65 che consente l'installazione in ambienti esterni, umidi e polverosi. Alimentatore integrato. La versione con attacco G13 è predisposta con il cablaggio universale, la versione con LED integrato è disponibile in una gradazione (4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

102 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

1272 mm

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

44 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5000 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Rendimento luminoso delle lampade

114 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera stagna LED 44W 4000K IP65 grigia per ambienti umidi e polverosi