Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBIPL112/4K
Cod. Produttore
IPL112/4K
Cod. EAN
8058052246107

Informazioni di prodotto

La plafoniera stagna NBIPL112/4K offre un'illuminazione efficiente e durevole, ideale per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e versatile
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Resistente a umidità e polvere, affidabile in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 20W di potenza
  • Luce bianca neutra a 4000K per ambienti funzionali
  • Illuminazione uniforme e potente da 2500 lumen
La plafoniera stagna da 20W è un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, grazie alla sua lunghezza di 120 cm. Progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, questa plafoniera offre un grado di protezione elevato, garantendo un funzionamento affidabile anche in presenza di umidità e polvere. Con una temperatura di colore di 4000K, emette una luce bianca neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola adatta a vari contesti, come magazzini, officine e aree di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, la plafoniera stagna è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Con un flusso luminoso di 2500 lumen, offre un'illuminazione potente e uniforme, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza negli spazi.

Produttore

PLAFONIERA STAGNA 20W 4K 120CM 2500