Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
AIROXPL001OS
Cod. Produttore
XPL001OS
Cod. EAN
8015421653362

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE ORO SATINATO E27 IP20
Lampada a sospensione dal design moderno con finitura in oro satinato, dotata di otto portalampade E27. Ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20, combina funzionalità e stile raffinato per un’illuminazione elegante e diffusa. Realizzata con materiali di qualità, questa sospensione valorizza ogni spazio con un tocco di classe e contemporaneità. Descrizione del produttore: Lampada da parete e sospensione dal design geometrico. Struttura in metallo disponibile nelle finiture ottone, nichel satinato, bianco e nero opaco. La versione a sospensione ha la possibilità di ruotare i bracci fino a tre posizioni differenti e accorciare il cavo di sospensione con tige direttamente fissata al rosone, con effetto di plafoniera. Per la versione a sospensione possibilità di installazione con tige direttamente a soffitto e, grazie ai bracci orientabili, è possibile regolare la direzione della luce in base alle proprie esigenze oppure semplicemente modificare l'aspetto della lampada. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Oro

diametro

670 mm

altezza/profondità

1000 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

8

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione metallo oro satinato 8 portalampade E27 IP20 per interni design moderno