Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROSPN001B
Cod. Produttore
SPN001B
Cod. EAN
8015421571543

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA 1 ELEMENTO BIANCA GX53 IP20
Plafoniera dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotata di un unico elemento luminoso con attacco GX53, garantisce un’illuminazione efficiente e diretta. Ideale per ambienti residenziali o commerciali che richiedono una soluzione luminosa funzionale e discreta. La struttura compatta e il colore neutro la rendono versatile e adatta a molteplici stili di arredamento. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a parete di forma squadrata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED. Proposta nella versione con uno o quattro portalampada. Corpo in metallo (spessore 2mm) verniciato a polveri in finitura bianca e sabbia. Prodotto molto versatile e in virtù della sua sottigliezza è ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne, anche in applicazioni multiple creando composizioni personalizzate nei colori e nella disposizione degli elementi (tramite intervento di personale specializzato).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

250 mm

portalampada

GX53

colore del corpo

Bianco

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera singolo elemento bianca GX53 metallo verniciato ideale ambienti moderni residenziali