Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROCHO007B
Cod. Produttore
CHO007B
Cod. EAN
8015421571253

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA QUADRATA BIANCA LED 48W IP20 3000K CRI80
Plafoniera quadrata dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotata di tecnologia LED da 48W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per spazi residenziali e commerciali. Il corpo luce offre un'ottima diffusione luminosa con un consumo energetico contenuto, unendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato. Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce. La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto. E' disponibile in due dimensioni e relative potenze, e in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

48 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3300 lm

Rendimento luminoso delle lampade

69 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera quadrata LED 48W 3000K CRI80 bianco per interni residenziali e commerciali