Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROCHO006B
Cod. Produttore
CHO006B
Cod. EAN
8015421571246

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Colore luce: 3000K
  • Materiale: Metallo verniciato
  • Diffusore: Metacrilato
  • Forma: Quadrata
  • Finitura: Bianco
  • Tipo montaggio: Soffitto
  • Serie: AIROCHO006B
Plafoniera quadrata dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in ogni ambiente. Dotata di tecnologia LED da 36W, garantisce un’illuminazione efficace e a basso consumo energetico, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e lineare assicura una diffusione uniforme della luce, creando atmosfere luminose confortevoli e funzionali. Progettata per offrire durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato. Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce. La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto. E' disponibile in due dimensioni e relative potenze, e in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

450 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2800 lm

Rendimento luminoso delle lampade

78 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera quadrata LED 36W 3000K bianca design moderno ambienti residenziali e commerciali