Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO20580-N
Cod. Produttore
20580-N
Cod. EAN
8015421529315

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA NERA E27 IP66
Applique/plafoniera di forma tonda con finitura nera, progettata per l’installazione di una singola sorgente luminosa con attacco E27. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione uniforme e diffusa, ideale per ambienti interni che richiedono una soluzione luminosa funzionale e dal design essenziale. La struttura robusta e il colore nero conferiscono un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi stili di arredamento. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete e a plafone per esterno (IP66). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Proposto con attacco E27, che consente di montare lampadina LED. Disponibile nella forma tonda e ovale, in versione tutta luce o con palpebra, in due finiture (grigio e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

diametro esterno

313 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera tonda nera IP66 policarbonato antiurto attacco E27 per esterno