Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRO20580-GR
Cod. Produttore
20580-GR
Cod. EAN
8015421529322

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA GRIGIA E27 IP66
Applique/plafoniera tonda dal design semplice e funzionale, caratterizzata da una finitura grigia che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa, garantisce un’illuminazione uniforme e diffusa. Ideale per installazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione pratica e versatile per l’illuminazione di pareti e soffitti, con un’estetica sobria e moderna. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete e a plafone per esterno (IP66). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Proposto con attacco E27, che consente di montare lampadina LED. Disponibile nella forma tonda e ovale, in versione tutta luce o con palpebra, in due finiture (grigio e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

diametro esterno

313 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique plafoniera tonda grigia IP66 policarbonato antiurto attacco E27 per esterno