Prodotti /

Cod. Rexel
AIROVIV005GR
Cod. Produttore
VIV005GR
Cod. EAN
8015421682997

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA CON PARALUME CILINDRICO GRIGIO E27 IP20 48CM
Plafoniera con paralume cilindrico progettata per un'illuminazione efficiente e moderna. Questo apparecchio è adatto a ospitare fino a tre sorgenti luminose, garantendo una distribuzione uniforme della luce. La struttura è realizzata con materiali di qualità, ideali per ambienti interni che richiedono soluzioni di illuminazione funzionali e dal design essenziale. Perfetta per valorizzare spazi residenziali o commerciali con un tocco di semplicità e praticità. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

480 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

75 W

Produttore

Plafoniera paralume cilindrico grigio E27 48 cm illuminazione interna moderna funzionale