Prodotti /

Cod. Rexel
AIROVIV004AV
Cod. Produttore
VIV004AV
Cod. EAN
8015421682973

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA CON PARALUME CILINDRICO AVORIO E27 IP20 58CM
Plafoniera con paralume cilindrico progettata per un'illuminazione efficace e moderna. Adatta a ospitare fino a tre sorgenti luminose, garantisce una distribuzione uniforme della luce negli ambienti. Realizzata con materiali di qualità, unisce funzionalità e design essenziale, ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose versatili e di facile integrazione. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, a plafone, da parete, da ta volo e da terra con paralume in tessuto con formacilindrica o conica, struttura in metallo verniciato bianco o nero con cavi in PVC in tinta. La vers ione a plafone ? proposta anche con braccio fissoper punti luce decentrati. Le quattro diverse finiture (avorio, tortora, antracite e grigio) e l?attacco E27 che consente di montare lampadina LED, la rendono perfetta per illuminare ogni angolo della casa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

580 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

75 W

Produttore

Plafoniera paralume cilindrico avorio E27 58cm illuminazione versatile casa