Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROWES002B
Cod. Produttore
WES002B
Cod. EAN
8015421572427

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Vetro extrachiaro
  • Attacco: E27
  • Uso: Soffitto e parete
  • Forma: Quadrata e rettangolare
  • Finitura: Bordo bianco cromato
  • Lampadina: LED compatibile
  • Serie: AIROWES002B
Plafoniera dal design moderno con struttura bianca e diffusore in vetro extrachiaro, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione uniforme e raffinata. Progettata per ospitare fino a quattro sorgenti luminose, garantisce un'illuminazione efficace e personalizzabile. La combinazione di materiali di alta qualità assicura durata e un'estetica pulita, perfetta per completare ogni tipo di arredamento elettrico con eleganza e funzionalità. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto e da parete in vetro extrachiaro lucido temperato con bordo colorato di bianco e particolari cromati. Proposta nella forma quadrata e rettangolare. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

420 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

420 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

4

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera moderna bianca vetro extrachiaro attacco E27 per interni luce uniforme ed elegante