Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROTWI002NOTS
Cod. Produttore
TWI002NOTS
Cod. EAN
8015421569571

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA NERO/OTTONE SATINATO E27 IP20
Plafoniera dal design moderno caratterizzata da una struttura in metallo nero opaco abbinata a dettagli in ottone satinato. Dotata di due portalampade con attacco E27, permette l’installazione di due sorgenti luminose per un’illuminazione efficace e versatile. Le due sfere in vetro opalino diffondono la luce in modo uniforme, creando un’atmosfera calda e accogliente ideale per ambienti residenziali o commerciali. La combinazione di materiali e finiture rende questa plafoniera un elemento elegante e funzionale per ogni spazio. Descrizione del produttore: Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitura con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

lunghezza

410 mm

altezza/profondità

565 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Plafoniera metallo nero ottone satinato doppio portalampada E27 per interni design moderno