Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROCHO005B
Cod. Produttore
CHO005B
Cod. EAN
8015421571239

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Colore luce: 3000K
  • Materiale: Metallo verniciato
  • Diffusore: Metacrilato
  • Grado protezione: IP2
  • Finiture: Bianco, Nero
  • Forma: Tonda
  • Serie: AIROCHO005B
Plafoniera LED tonda dal design essenziale e moderno, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Offre una potenza luminosa di 36W, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Il grado di protezione IP2 assicura una buona resistenza alla polvere e a piccoli corpi solidi, rendendola adatta all’uso interno. Ideale per chi cerca una soluzione luminosa funzionale e dal basso consumo energetico, adatta a spazi residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato. Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata. Il diffusore in metacrilato consente un'ottima diffusione della luce. La versione a soffitto ha una struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto. E' disponibile in due dimensioni e relative potenze, e in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

600 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3250 lm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED tonda bianca 36W 3000K IP20 per interni residenziali e commerciali