Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKUB001GR
Cod. Produttore
KUB001GR
Cod. EAN
8015421560974

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT A PLAFONE TONDO GRIGIO LED 20W 34° IP65 3000K CRI80
Downlight a plafone di forma tonda con finitura grigia, progettato per offrire un'illuminazione diretta ed efficiente. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un'illuminazione di alta qualità grazie alla lampada inclusa. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità e stile in un unico prodotto elettrico. Descrizione del produttore: Apparecchio da plafone per esterno (IP65) con LED integrato (3000K) o con attacco GU10 per installazione di lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente. Disponibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture: bianco, grigio ed antracite. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

90 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1530 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Rendimento luminoso delle lampade

77 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED esterno IP55 alluminio resistente UV con attacco GU10 20W temperatura colore 3000K-4000K