Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16471200
Cod. Produttore
16471200
Cod. EAN
8012952128338

Informazioni di prodotto

ECHO 957 84X56LM CLD CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

PLAFONIERA ECHO 957 63X56LM CLD CELL-E GRIGIO. Le plafoniere Disano offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

92 mm

lunghezza

1600 mm

adatto per numero di corpi luminosi

84

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Plafoniera Led Disano Echo 927 CLD 84W