Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16470400
Cod. Produttore
16470400
Cod. EAN
8012952128048

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente a LED da 32W
  • Riduzione dei consumi energetici
  • Design elegante adatto a diversi ambienti

Documentazione tecnica

SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

152 mm

lunghezza

1300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

108

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Plafoniera Led Disano Echo 927 CLD 36W

€ 74,25 x 1 pz.
(pz.)