Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKIP302
Cod. Produttore
KIP302
Cod. EAN
8015421570751

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo LED: SMD
  • Materiale struttura: Alluminio
  • Diffusore: PVC
  • Dimensioni: 3 varianti
  • Serie: AIROKIP302
Plafoniera LED bianca da 6W con design moderno e compatto, ideale per ambienti interni. Offre un'illuminazione uniforme e confortevole con un indice di protezione IP20, adatta per l'uso in spazi asciutti. La lampada è inclusa, garantendo un'installazione semplice e immediata. Perfetta per chi cerca una soluzione efficiente e dal basso consumo energetico senza rinunciare a uno stile essenziale e funzionale. Descrizione del produttore: Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

120 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

400 lm

Rendimento luminoso delle lampade

67 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED bianca 6W 4000K IP20 per ambienti interni design compatto efficiente