Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKIP301
Cod. Produttore
KIP301
Cod. EAN
8015421570744

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA BIANCA LED 6W 120° IP20 3000K CRI80

Documentazione tecnica

Plafoniera LED di colore bianco con potenza di 6W, ideale per ambienti interni grazie al grado di protezione IP20. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e funzionale per l'illuminazione domestica o professionale. Descrizione del produttore: Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

120 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

380 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED bianca 6W 3000K IP20 per illuminazione interna compatta efficiente