Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROKIP311
Cod. Produttore
KIP311
Cod. EAN
8015421570805

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA BIANCA LED 6W 120° IP20 3000K CRI80
Plafoniera LED dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una struttura bianca che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Dotata di lampada inclusa con potenza di 6W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per spazi interni con grado di protezione IP20, assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua forma compatta e lineare la rende perfetta per ambienti domestici e commerciali che richiedono una luce diffusa e di qualità. Descrizione del produttore: Faretto con LED SMD a plafone tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

380 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED bianca 6W 3000K IP20 illuminazione interna compatta efficiente