Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROLOU004B
Cod. Produttore
LOU004B
Cod. EAN
8015421656592

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA BIANCA LED 36W IP20 3000K CRI80
Plafoniera LED di colore bianco con potenza di 36 watt, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il grado di protezione IP20 la rende adatta ad ambienti interni, garantendo sicurezza contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 12 mm. Il design moderno e minimale si integra facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi, mentre la luce a temperatura di 3000 Kelvin crea un'atmosfera calda e accogliente. Ideale per chi cerca una soluzione luminosa performante e dal basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e da soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute. Diffusore circolare in acrilico, pieno nella parte centrale per la versione a soffitto e vuota al centro nella versione a sospensione, che consente in entrambe le soluzioni un'ottica diffusione della luce. Disponibile in tre misure e relative potenze e tre finiture colore (bianco, nero e oro).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

420 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

67 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4410 lm

Dimming 0-10 V

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

900 ... 900 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED bianca 36W 3000K IP20 design compatto per interni uso residenziale e ufficio