Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLOU006N
Cod. Produttore
LOU006N
Cod. EAN
8015421656646

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA NERA LED 60W IP20 3000K CRI80
Plafoniera dal design moderno con finitura nera, dotata di tecnologia LED da 60W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il grado di protezione IP20 la rende adatta per ambienti interni, mentre la temperatura colore di 3000K offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. Questo apparecchio si distingue per la combinazione di funzionalità e stile, perfetto per valorizzare qualsiasi spazio con un'illuminazione di qualità e un'estetica raffinata. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e da soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute. Diffusore circolare in acrilico, pieno nella parte centrale per la versione a soffitto e vuota al centro nella versione a sospensione, che consente in entrambe le soluzioni un'ottica diffusione della luce. Disponibile in tre misure e relative potenze e tre finiture colore (bianco, nero e oro).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

800 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

67 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7565 lm

Dimming 0-10 V

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

1500 ... 1500 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 60W 3000K IP20 nera design moderno per ambienti interni