Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROPON003N
Cod. Produttore
PON003N
Cod. EAN
8015421541256

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA NERA LED 52W IP20 2700K CRI80
Plafoniera LED nera con potenza di 52W, caratterizzata da un design moderno e lineare. Offre un'illuminazione calda a 2700K, ideale per creare ambienti accoglienti e raffinati. Il grado di protezione IP20 la rende adatta all'uso in ambienti interni, garantendo sicurezza e affidabilità. Perfetta per chi cerca un apparecchio di illuminazione efficiente e dal forte impatto estetico. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a parete con sorgente LED (2700K) dimmerabile. Struttura squadrata verniciata a polveri nei colori bianco e nero opaco. Prodotto molto sottile, ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

410 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

770 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4800 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Plafoniera LED 52W 2700K nera sottile dimmerabile per ambienti interni moderne