Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROLOU005B
Cod. Produttore
LOU005B
Cod. EAN
8015421656622

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA BIANCA LED 48W IP20 3000K CRI80
Plafoniera LED dal design moderno e minimale, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 48W, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Il grado di protezione IP20 la rende adatta per ambienti interni, mentre la temperatura colore di 3000K assicura una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli. Questo prodotto combina funzionalità e stile, rappresentando una soluzione luminosa di qualità per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e da soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute. Diffusore circolare in acrilico, pieno nella parte centrale per la versione a soffitto e vuota al centro nella versione a sospensione, che consente in entrambe le soluzioni un'ottica diffusione della luce. Disponibile in tre misure e relative potenze e tre finiture colore (bianco, nero e oro).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

600 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

67 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

48 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6245 lm

Dimming 0-10 V

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

1200 ... 1200 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 48W bianca 3000K IP20 design moderno per interni residenziali e commerciali