Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROLOU005N
Cod. Produttore
LOU005N
Cod. EAN
8015421656615

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA NERA LED 48W IP20 3000K CRI80
Plafoniera dal design moderno con struttura nera e diffusore bianco, dotata di tecnologia LED da 48W che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per ambienti interni, offre una luce calda a 3000K che crea un'atmosfera accogliente. Il grado di protezione IP20 la rende adatta a spazi asciutti, combinando estetica e funzionalità per soluzioni di illuminazione contemporanee. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione e da soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica. Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute. Diffusore circolare in acrilico, pieno nella parte centrale per la versione a soffitto e vuota al centro nella versione a sospensione, che consente in entrambe le soluzioni un'ottica diffusione della luce. Disponibile in tre misure e relative potenze e tre finiture colore (bianco, nero e oro).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

600 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

67 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

48 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6245 lm

Dimming 0-10 V

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 48W 3000K IP20 nera design moderno per interni