Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROENT006AN
Cod. Produttore
ENT006AN
Cod. EAN
8015421541577

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA ANTRACITE LED 8,7W 120? IP65 4000K CRI80
Apparecchio a LED a parete e a plafone per esterno (IP65). Corpo in pressofusione di alluminio, vern iciato a polveri poliestere ad elevata resistenzaai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato satinato. Parabola riflettene in alluminio, guarnizioni in silicone e viti dichiusura in acciaio INOX. Proposto nella forma quadr ata, in due dimensioni e relative potenze, in duefiniture (antracite e bianco) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certif icati IP68 per la realizzazione delle connessionielettriche, sicure, durevoli e con barriera antico ndensa.

Produttore

PLAFONIERA LED 4000K PER ESTERNO