Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROSAV002
Cod. Produttore
SAV002
Cod. EAN
8015421653386

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA ORO SATINATO LED 30W IP20 3000K
Plafoniera dal design moderno con finitura oro satinato, dotata di tecnologia LED da 30W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti interni, offre un'illuminazione diffusa e uniforme valorizzando gli spazi con un tocco elegante. La sua struttura compatta e il grado di protezione IP2 la rendono adatta per installazioni in ambienti domestici e commerciali, assicurando funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto, a sospensione e da parete LED (3000K) dal design elegante e moderno. Il diffusore in silicone offre un'illuminazione ottimale degli spazi mentre la struttura in alluminio oro satinato e l'armoniosità della forma donano una sensazione di comfort e convivialità. Disponibile nellafinitura oro satinato con rosone in tinta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

255 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Oro

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3300 lm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 30W 3000K oro satinato design moderno per interni IP20