Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROPON002N
Cod. Produttore
PON002N
Cod. EAN
8015421541232

Informazioni di prodotto

PLAFONIERA NERA LED 26W IP20 2700K CRI80
Plafoniera LED di colore nero con potenza di 26 watt, progettata per offrire un'illuminazione calda a 2700 kelvin. Adatta per ambienti interni con grado di protezione IP20, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per spazi residenziali o commerciali che richiedono un design moderno e funzionale. La sua struttura compatta e il colore nero la rendono un elemento d'arredo discreto ma distintivo, capace di valorizzare qualsiasi ambiente con un'illuminazione di qualità. Descrizione del produttore: Lampada a soffitto e a parete con sorgente LED (2700K) dimmerabile. Struttura squadrata verniciata a polveri nei colori bianco e nero opaco. Prodotto molto sottile, ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

370 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2400 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Plafoniera LED 26W 2700K dimmerabile design sottile bianco nero per interni moderni